エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
10x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757307
品番
EA638JP-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
350
内形寸法(mm)
80×29
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
11
アズワン品番
64-7905-16