エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの 防爆ポンチ
16x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64757858
品番
EA642JB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
200
質量(g)
365
アズワン品番
64-7905-90
先端径(Φmm)
16