エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの 防爆クサビ
21x310mm バナナウェジ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64757876
品番
EA642KN-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,660
販売価格(税別)
¥
40,600
バスケットに入れる
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
310
質量(g)
610
穴径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7905-99
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
21×3