エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 防爆スパナ/レンチ
エスコの 防爆両口スパナ
10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757989
品番
EA643BC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
10×12
全長(mm)
120
質量(g)
55
アズワン品番
64-7906-21