1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64758068 品番EA643BC-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)6 全長(mm)150 質量(g)105 サイズ(inch)1/2×5/8 アズワン品番64-7906-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする