EA650BG-171 200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ 64758567 EA650BG-171 200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ 64758567 EA650BG-171 200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ 64758567 EA650BG-171 200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ 64758567

200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64758567 品番EA650BG-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする