エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758978
品番
EA661CY-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、塩化ビニル
寸法(mm)
本体:Φ66
色
ホワイト
質量(g)
169
耐荷重(kg)
約10(4個使用時)
アズワン品番
64-7907-33