エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
680g ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64759276
品番
EA683PK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
仕様
ヘッド重量(g):680
材質
頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:35、全長:360
アズワン品番
64-7908-13
全質量(g)
935