910g ボールピンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64759285 品番EA683PK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640

耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル

仕様ヘッド重量(g):910 材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー 寸法(mm)頭径:38、全長:390 アズワン品番64-7908-14 全質量(g)1195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする