エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの スパークプラグ関連工具
エスコの プラグレンチソケット
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64759644
品番
EA687BV-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ
全長(mm)
63.5
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
18.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7908-51