-33/ +220℃ 放射温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64759888 品番EA701BC-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,932
販売価格(税別)
8,120
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-33〜+220(放射温度センサー、中心温度センサー) 表示分解能0.1(-9.9〜+199.9)、1(他の測定範囲) 精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33〜-5.1)、±1(-5.0〜100.0)、±1%(100.1〜220) 電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時) アズワン品番65-2166-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする