エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの ガス分析
エスコの 検知器
[都市ガス/410A]ガス検知器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64759897
品番
EA702G-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥122,100
販売価格(税別)
¥
111,000
バスケットに入れる
仕様
検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm
検知能力:11.2g/年
検知表示:断続音及びアラームランプの点滅
採取原理:熱線型半導体式
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)
38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲
-20〜50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番
64-7908-84
IP等級
22(レザーケース装着時)