エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの ガス分析
エスコの 検知器
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64759967
品番
EA705AE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容
セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグル
ライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mm
ゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質
ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)
ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源
CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番
64-7908-98