エスコ
エスコの 厚さ測定
エスコの 厚さ計
[EA706X-3用] 5MHz 探触子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760019
品番
EA706X-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
仕様
最小計測可能パイプ:Φ20×3.0m
質量(g)
400
振動子
Φ10
ケーブル長(mm)
約85cm
アズワン品番
65-2167-08