エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
ワニ口クリップ(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760335
品番
EA707NC-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
全長(mm)
54
色
黒
質量(g)
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
最大開口(mm)
11
アズワン品番
64-7909-08
プラグ径(Φmm)
4