交流電圧(V)4.200V〜600V、4 レンジ、(±1.8% rdg.±7 dgt.)
交流電流(A)42.00/420.0/1000
電源CR2032×1個(付属)
クランプ径(Φmm)33(センサ部厚み8.3)
抵抗(Ω)420.0〜42.00M、6 レンジ(±2.0% rdg.±4dgt.)
質量(g)100
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H)
直流電圧420.0m〜600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)
アズワン品番64-7909-43