EA708B-16 クランプメーター(デジタル/大口径) エスコ 64760457 EA708B-16 クランプメーター(デジタル/大口径) エスコ 64760457 EA708B-16 クランプメーター(デジタル/大口径) エスコ 64760457

クランプメーター(デジタル/大口径)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64760457 品番EA708B-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
交流電圧(V)4.200V〜600V、4 レンジ、(±1.8% rdg.±7 dgt.) 交流電流(A)42.00/420.0/2000 電源CR2032×1個(付属) クランプ径(Φmm)46(センサ部厚み8.3) 抵抗(Ω)420.0〜42.00M、6 レンジ(±2.0% rdg.±4 dgt.) 質量(g)103 付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H) 直流電圧420.0m〜600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする