エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
[EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64760466
品番
EA708B-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
交流電流(A)
420.0/4200、(±3.0% rdg.±5 dgt.)
クランプ径(Φmm)
130、ケーブル断面径:5、先端キャップ径:7
ケーブル長(mm)
800
アズワン品番
64-7909-45