EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) エスコ 64760493 EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) エスコ 64760493 EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) エスコ 64760493 EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) エスコ 64760493 EA708LB-3A リーククランプテスター(デジタル) エスコ 64760493

リーククランプテスター(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64760493 品番EA708LB-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,400
販売価格(税別)
44,000
交流電流(A)60.00/600.0/6.000/60.00/600.0、5レンジ、真の実効値整流、基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00A〜6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A〜600.0A)、確度範囲:0.60〜600.0 電源単4電池×1本(付属) 質量(g)115 付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意 仕様クランプ内径:Φ24mm 寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H) 表示表示更新レート: 5回/秒 フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB) アズワン品番64-7909-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする