エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの 電気工事用テストリード
[Io/Ior] リークテスター(非接触型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64760509
品番
EA708LC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥140,800
販売価格(税別)
¥
128,000
バスケットに入れる
仕様
MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)
非接触センサを使用できる導体径:2.0mm〜20.0mm以内
最大窓径:Φ80mm
付属品
キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)
寸法(mm)
71(W)×37(D)×315.3(H)
測定範囲
漏れ電流、線電流:0〜10A、抵抗分漏れ電流:10〜500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出
質量(g)
約750
電源
単4電池×3(付属)
交流電圧
500V(直接電圧取込コード使用時)
交流電流
10A/100A/1000A/10A
アズワン品番
64-7909-51
使用回路電圧
AC500V以下
最小分解能
0.001mA