ミニクランプメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64760579 品番EA708SB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700
電源LR-44×2個(付属) クランプ径(Φmm)30 質量(g)約80 付属品ソフトケース 寸法(mm)44×20.5×146(H) 表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付 測定範囲(A)0〜20/200 アズワン品番64-7909-60 最小分解能0.01A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする