エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交流専用クランプメータ
ミニクランプメーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760588
品番
EA708SC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
仕様
突入電流測定:5A以上を検出後、100ms以内のピーク 電流を捕捉
非接触電圧検知:電圧検知でレベル表示およびブザー音
ローパスフィルター:160Hz以上の周波数をカット
交流電流(A)
40A/400A
電源
単4電池×2(付属)
抵抗(Ω)
23
質量(g)
140
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
59(W)×27.5(D)×149(H)
アズワン品番
64-7909-61
使用回路電圧
AC500V以下
最小分解能
0.01A