エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの スパークプラグ関連工具
エスコの タイミングライト
タイミングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64760676
品番
EA713A-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
仕様
クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm
適用エンジン:ガソリンエンジン
寸法(mm)
約242×44×50
質量(g)
約360(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)
約1
アズワン品番
64-7909-70
開口幅(mm)
10×10