80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64761087 品番EA719DB-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
V溝直角度:90°
平行精度:0.004mm
材質特殊鋼 寸法(mm)80×67×96 質量(kg)2.9(1個当たり) 吸着力(N)400/900(上・下面/V溝) 適合パイプ径(Φmm)6〜66 アズワン品番64-7910-05 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする