エスコ
100x70x96mm Vブロック(マグネット付/2個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
64761096
品番
EA719DB-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
V溝直角度:90°
平行精度:0.004mm
材質
特殊鋼
寸法(mm)
100×70×96
質量(kg)
3.8(1個当たり)
吸着力(N)
400/1200(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)
6~72
アズワン品番
64-7910-06
入数
2個