エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの 定盤
エスコの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
64761114
品番
EA719DG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
50×150×100(H)
質量(kg)
5
吸着力(N)
230(23kgf)
精度
20/20/30μm
適合パイプ径(Φmm)
8〜125
アズワン品番
65-2169-29