1m( 50cm折) 測量ロッド(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64761543 品番EA720ME-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質アルミ 厚さ(mm)13 質量(kg)0.72 全長(cm)100 アズワン品番64-7910-63 ロッド幅(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする