※画像はEA720WA-11Aです
エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
250x500mm シルバー曲尺
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64761629
品番
EA720WA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
仕様
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm
角部形状:角厚
材質
ステンレス
質量(g)
91
直角度(mm)
100につき0.1以下
目盛
表目盛:長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm、裏目盛:長枝:外目盛 尺6、短枝:外目盛 8寸
アズワン品番
64-7910-72
長さ許容差(mm)
±0.2