EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638 EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638 EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638 EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638 EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638 EA720WA-15 500x250mm シルバー曲尺 エスコ 64761638

500x250mm シルバー曲尺

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64761638 品番EA720WA-15
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8102,298
仕様
測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm
測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm
長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm
角部形状:同厚
材質ステンレス 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-73 長さ許容差(mm)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする