EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762566

 

EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762566
EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762566
EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762566

10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64762566品番EA723NK-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17アズワン品番64-7911-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする