曜日別特売
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762636

 

EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762636
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762636
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762636
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762636

8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64762636品番EA723NK-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする