エスコ
0.9-1.5 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64763038
品番
EA723VJ-13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
0.90~1.50
全長(mm)
142
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
最小目盛(N・m)
0.05
アズワン品番
64-7912-57
対辺寸法(inch)
1/4"