エスコ
0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64763056
品番
EA723VP-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
仕様
初期設定トルク(N・m):0.3
全長(mm)
133
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
トルク調整範囲(N・m)
0.3~1.0
アズワン品番
64-7912-59
対辺寸法(inch)
1/4"