エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの シクネスゲージ
0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763424
品番
EA725RH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼 SUS304H
寸法(mm)
0.2
リーフ長さ(mm)
1
ケース寸法(mm)
77×77×22
アズワン品番
64-7913-05
リーフ幅(mm)
12.7