エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
最高・最低温度計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763528
品番
EA728G-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
マグネット
材質
本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)
65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)
120
測定範囲(℃)
現在温度:-30〜50、最高温度:0〜50、最低温度:-30〜50
1目盛(℃)
1
精度(℃)
-20〜50:±2、それ以外:±4
アズワン品番
64-7913-14