材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)分離センサー:1.6
精度一体センサー:-9.9〜60:±0.5、分離センサー:-40〜80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0〜60.0、分離センサー:-40.0〜80.0
精度(℃)±0.2(0〜40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16,000データ
防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-40
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版