エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 環境測定その他関連用品
アネモメーター(一般風速・微風速用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763844
品番
EA743CB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,750
販売価格(税別)
¥
82,500
バスケットに入れる
仕様
被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)
風速:測定範囲:0.05〜1.99m/s、2.0〜20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10〜80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)
付属品
センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書
寸法(mm)
80(W)×27(D)×165(H)
質量(g)
280(電池除く)
電源
アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)
表示
デジタルLCD表示
センサー
Φ8×150mm(ケーブル1.5m)
使用環境温度(℃)
+5〜+40
アズワン品番
64-7913-50