エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64763878
品番
EA750FZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,120
販売価格(税別)
¥
139,200
バスケットに入れる
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様
カメラヘッド径:Φ4.5mm
ネック角度:右180°
フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、
プローブヘッド材質:ステンレス
付属品
清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)
248
電源
DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)
0〜40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×50×207.5
光源
フロント5LED
視野角
90°
充電時間(時間)
約2
プローブ長(mm)
1m
保管温度範囲(℃)
-10〜60
アズワン品番
64-7913-54
作業温度範囲(℃)
-10〜60
伝送距離(m)
0〜10 (通常空間)
防水性
IP67
材質(プローブ)
ステンレス(外側編組)