EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ 64763939 EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ 64763939 EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ 64763939 EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ 64763939

x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763939 品番EA756FC-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂 全長(mm)225 電源単4電池×1(別売) 倍率(倍)2 光源LED球 材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済 アズワン品番64-7913-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする