EA756FL-1 x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコ 64764009 EA756FL-1 x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコ 64764009 EA756FL-1 x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコ 64764009

x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64764009 品番EA756FL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,292
販売価格(税別)
5,720
質量(g)288 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2&4(小レンズ) アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-7913-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする