エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764045
品番
EA756MA-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
本体、レンズ:プラスチック
寸法(mm)
Φ117×240
質量(g)
118(電池含む)
電源
単4電池2本(付属)
レンズ径(Φmm)
110
倍率(倍)
2/4
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-82