エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764063
品番
EA756MH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
アクリルレンズ
寸法(mm)
レンズ:Φ75、全長:195
質量(g)
約118(本体のみ)
電源
単4電池×3本
倍率(倍)
3/12
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-84