エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764088
品番
EA756MH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
材質
アクリルレンズ
全長(mm)
150〜180
質量(g)
約70(電池含まず)
電源
単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)
65・50・37
倍率(倍)
2.5・5・8
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-86