エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764237
品番
EA757AF-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
付属品
ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)
118×142×69
質量(g)
約420(電池別)
電源
リチウム電池 CR123A×1個(付属)
倍率(倍)
8
眼幅調整範囲(mm)
56〜72
最短合焦距離
2m
対物レンズ有効径(mm)
20
手ブレ補正機能
レンズシフトによる光学補正方式
アズワン品番
64-7914-07
明るさ
6.25
アイレリーフ(mm)
13.5
実視界(°)
6.6(1000mにおける視界115m)