[10-30倍/21mm] ズーム単眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64764289 品番EA757X-31A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,721
販売価格(税別)
6,110
付属品ポーチ、ストラップ 寸法(mm)Φ35×102 質量(g)74 倍率(倍)10〜30 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-7914-16 明るさ4.4〜0.5 ひとみ径(Φmm)2.1〜0.7 アイレリーフ(mm)11.5〜8 実視界(°)3.3〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする