エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの 常備灯
[単3x3本] コンパクトマルチライト/LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64764447
品番
EA758M-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(mm)
80(W)×85(D)×135(H)
質量(g)
約270(電池・ハンドル含)
光源
ハイパワーLED(白色)1個、ワイドパワーLED(電球色)2個
使用電池
単3×3本(付属)
照度(Lx)
約800lx(1m前方 電池初期時)
アズワン品番
64-7913-64
明るさ(Lm)
白色(強):400、白色(弱):4、電球色(強):50、電球色(弱):0.5、白色+電球色(強):50、白色+電球色(弱):0.5