エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
200- 630mm カメラ三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64765165
品番
EA759EX-32C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
仕様
カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC
材質
アルミ
寸法(mm)
伸長:630、縮長:200
色
ブラック
質量(g)
330
アズワン品番
64-7916-18
耐荷重(g)
約800