エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
515-1320mm カメラ用三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64765226
品番
EA759EX-111A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
付属品
ケース、スマホホルダー
仕様
適用機種(取付ねじ径):UNC1/4
材質
アルミ
質量(g)
1060
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
縮長(mm)
515
アズワン品番
64-7916-26
搭載可能質量(kg)
最大約2