EA759XB-42 A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート) エスコ 64765874 EA759XB-42 A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート) エスコ 64765874 EA759XB-42 A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート) エスコ 64765874 EA759XB-42 A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート) エスコ 64765874 EA759XB-42 A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート) エスコ 64765874

A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64765874 品番EA759XB-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。
低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。
※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
ユニフォームやブルゾンなど小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。

セット内容プリント紙×2シート、シリコン紙×1シート サイズA4(210×297) 型番JP-TPRTEN 適合材化織布(白・色兼用) 紙厚(mm)0.26 印刷方式正像 アズワン品番65-2181-20 適合プリンタインクジェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする