EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899

 

EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899 EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899 EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899 EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899 EA759XB-47 A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート) エスコ 64765899

A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64765899 品番EA759XB-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。

セット内容コットン布シール×3シート 材質綿100% サイズA5(148×210) 型番JP-NU5A5 適合材布(白・色兼用) 紙厚(mm)0.37(布のみ0.23) 印刷方式正像 適合プリンタインクジェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする